LINEA LIGHT (ILED) - ILD82216M20 RUBBER 3D OPTIC WHITE 2700K 1MT20° - 82216M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 22 W
Lichtstrom je Meter - 2185 lm
Packung
1 ST
EAN
8033913352654
Artikelnummer
ILD82216M20
Herstellernummer
82216M20
Hersteller
LIA
Ausführung:
Band
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
22 W
Lichtstrom je Meter:
2185 lm
Leuchtenlichtausbeute:
99.3 lm/W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
22 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
1000 mm
Höhe/Tiefe:
14 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
168 mm
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


