Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8207 STRAIGHT SOSP.LED 49W 3X1550 NERO R - 8207

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534959033

Artikelnummer

ILD8207

Herstellernummer

8207

Hersteller

LIA

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6836...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

1087 mm

Länge:

1523 mm

Mit Abhängung:

nein

Pendellänge:

2500...2500 mm

Sospensione | 220-240 V | topLED 49 W 1050 mA | CRI 90. Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa. General Lighting, è composta da 150 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 6836 lm, con un'efficienza nominale di 139.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.943 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 49 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.