LINEA LIGHT (ILED) - ILD81961 PU_C+ BA 5M 4000K 24V 140L RA85 - 81961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 140
Lampenleistung je Meter - 36 W
Packung
1 ST
EAN
8033913273621
Artikelnummer
ILD81961
Herstellernummer
81961
Hersteller
LIA
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Lampenleistung je Meter:
36 W
Lichtstrom je Meter:
4808 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 700 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 3775 lm, con un'efficienza nominale di 104.9 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP66; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


