Startseite
Nicht mehr in Produktion

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81958 RIBBON+HF 5M 4000K 24V 140L RA85 - 81958

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung je Meter - 125 W

  • Lichtstrom je Meter - 13128 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913273591

Artikelnummer

ILD81958

Herstellernummer

81958

Hersteller

LIA

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Meter:

125 W

Lichtstrom je Meter:

13128 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

9.5 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 700 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente èdi 12500 lm, con un'efficienza nominale di 100.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0,125 kg. Il driver d’alimentazione non èfornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 125 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.