Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81784V20 PERISKOP 22 33W RGBW BG - 81784V20

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81784V20 PERISKOP 22 33W RGBW BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913273003

Artikelnummer

ILD81784V20

Herstellernummer

81784V20

Hersteller

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT RGB-W 3000 K.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; ilpeso complessivo e di 4 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 40 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.