LINEA LIGHT (ILED) - ILD81751W18 ALCOR_Q4 316 20 Q40 1L 2W 500MA 1 - 81751W18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8033913130580
Artikelnummer
ILD81751W18
Herstellernummer
81751W18
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
199...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Länge:
40 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
28 mm
Einbaudurchmesser:
27 mm
Max. Belastung:
2500 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


