Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81717Q45 SUELO-R 126 1L 8W RGBW+MOLLE IXOX - 81717Q45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 112 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913267293

Artikelnummer

ILD81717Q45

Herstellernummer

81717Q45

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

112 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

92 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGBW

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

2 mm

Max. Belastung:

2500 kg

Nennstrom:

630...630 mA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 1 LED powerled. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100,presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.678 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W