Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81475N60 SUELO SCOPIC 101 13W+AL.CORTEN - 81475N60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913110049

Artikelnummer

ILD81475N60

Herstellernummer

81475N60

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1863...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

200 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

510 mm

Max. Belastung:

2500 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI80; il flusso luminoso della sorgente è di 1863 lm, con un'efficienza nominale di 143.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro -temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2,8 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W.