LINEA LIGHT (ILED) - ILD81454W07 XENIA-A 2 13W S/ALI.L619 IP67 AN - 81454W07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913107308
Artikelnummer
ILD81454W07
Herstellernummer
81454W07
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
5-10° - extrem engstrahlend
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
40 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
61 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1602...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
619 mm


