LINEA LIGHT (ILED) - ILD81425 INK SUPP. NERO + CAVO ACC. - 81425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 2000 mm
Breite - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913033294
Artikelnummer
ILD81425
Herstellernummer
81425
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
2000 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
6 mm
KIT supporto per cavo d'acciaio.



