LINEA LIGHT (ILED) - ILD81424 INK SCATOLA DI DERIVAZIONE NERA - 81424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 119 mm
Breite - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913033287
Artikelnummer
ILD81424
Herstellernummer
81424
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
119 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
20 mm
Scatola di derivazione nera.


