Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81423 INK FISSAG.PAR. SNOD. NERO - 81423

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 165 mm

  • Breite - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913033270

Artikelnummer

ILD81423

Herstellernummer

81423

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

165 mm

Breite:

76 mm

Höhe:

76 mm

Fissaggio a parete snodabile nero.