LINEA LIGHT (ILED) - ILD81418 INK RACCORDO CROCE NERO - 81418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 71 mm
Breite - 71 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913033225
Artikelnummer
ILD81418
Herstellernummer
81418
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
71 mm
Breite:
71 mm
Raccordo a croce nero elettrificato.


