LINEA LIGHT (ILED) - ILD81417 INK ALIM.REMOTO 180W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 180...180 W
Höhe - 30 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913033218
Artikelnummer
ILD81417
Herstellernummer
81417
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
180...180 W
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
345 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



