Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81416 INK ALIM.REMOTO 120W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 120...120 W

  • Höhe - 30 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913033201

Artikelnummer

ILD81416

Herstellernummer

81416

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

120...120 W

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

300 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore remoto 120W