LINEA LIGHT (ILED) - ILD81211N00 ORMA-IL 45 1LED 1W 350MA INOX - 81211N00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913095810
Artikelnummer
ILD81211N00
Herstellernummer
81211N00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Außendurchmesser:
64 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
2 mm
Nennstrom:
350...350 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
155...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


