LINEA LIGHT (ILED) - ILD81201W60 ORMA-IJ 23 1LED 8W 220MA INOX - 81201W60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913094981
Artikelnummer
ILD81201W60
Herstellernummer
81201W60
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
97 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
2 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Nennstrom:
220...220 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1088...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


