LINEA LIGHT (ILED) - ILD81201N30 ORMA-IJ 23 1LED 8W 220MA INOX - 81201N30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913094943
Artikelnummer
ILD81201N30
Herstellernummer
81201N30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
97 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
2 mm
Nennstrom:
220...220 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1180...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


