LINEA LIGHT (ILED) - ILD81199W30 ORMA-IJ 19 1LED 4W 350MA INOX - 81199W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 4 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8033913094790
Artikelnummer
ILD81199W30
Herstellernummer
81199W30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
4 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Justierbar:
nein
Dimmung DALI:
ja
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
ja
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
64 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4...4 W
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Überrollbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Höhe/Tiefe:
48 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Max. Oberflächentemperatur:
40 °C
Leuchtenlichtausbeute:
122.5 lm/W
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


