Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81199N60 ORMA-IJ 19 1LED 4W 350MA INOX - 81199N60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913094776

Artikelnummer

ILD81199N60

Herstellernummer

81199N60

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

529...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

48 mm

Höhe/Tiefe:

46 mm

Außendurchmesser:

48 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Uplights | 1 x powerLED 4 W 350 mA | CRI 80 81199N60 Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI80; il flusso luminoso della sorgente è di 529 lm, con un'efficienza nominale di 132.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.2 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento su muratura con controcassa cod. 99650. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.