Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81181W30 ORMA-A 1 1LED 4W 350MA INOX - 81181W30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913093144

Artikelnummer

ILD81181W30

Herstellernummer

81181W30

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

4 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

48 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

ja

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

ja

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

54 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

4...4 W

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Überrollbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Höhe/Tiefe:

48 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

490...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Max. Oberflächentemperatur:

40 °C

Leuchtenlichtausbeute:

122.5 lm/W

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 490 lm, con un'efficienza nominale di 122.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.2 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W Il cavo per l'alimentazione è inclusoe presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.