LINEA LIGHT (ILED) - ILD81174W30 ORMA-I 12 1LED 9W 24VDC+DL INOX - 81174W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8033913092499
Artikelnummer
ILD81174W30
Herstellernummer
81174W30
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1209...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
2 mm
Außendurchmesser:
97 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



