LINEA LIGHT (ILED) - ILD81088 STAFFA PER FISSAGGIO A SOFFITTO NER - 81088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 40 mm
Breite - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913027248
Artikelnummer
ILD81088
Herstellernummer
81088
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
40 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
14 mm
Staffa anodizzata per fissaggio a soffitto. Colore Nero.


