Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81087E STAFFA PER FISSAGGIO A SOFFITTO BCO - 81087E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913027231

Artikelnummer

ILD81087E

Herstellernummer

81087E

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

40 mm

Breite:

24 mm

Höhe:

14 mm

Staffa anodizzata per fissaggio a soffitto. Colore Bianco.