LINEA LIGHT (ILED) - ILD81086 STAFFA PER FISSAGGIO A SOFFITTO GRI - 81086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 40 mm
Breite - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913027224
Artikelnummer
ILD81086
Herstellernummer
81086
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
14 mm
Staffa anodizzata per fissaggio a soffitto. Colore Grigio.


