LINEA LIGHT (ILED) - ILD81082 COPERTURA GIUNTO A X INC.NERO - 81082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 52 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913027170
Artikelnummer
ILD81082
Herstellernummer
81082
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
52 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
34 mm
Copertura per giunto X ad incasso nero


