LINEA LIGHT (ILED) - ILD81081 COPERTURA GINTO A X INC.BIANCO - 81081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 52 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913027163
Artikelnummer
ILD81081
Herstellernummer
81081
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
52 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
34 mm
Copertura per giunto X ad incasso bianco


