LINEA LIGHT (ILED) - ILD81078 COPERTURA GIUNTO A T INC.BIANCO - 81078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 147.5 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913027132
Artikelnummer
ILD81078
Herstellernummer
81078
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
147.5 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
34 mm
Copertura per giunto T ad incasso bianco


