LINEA LIGHT (ILED) - ILD81075 COPERTURA GIUNTO A L INC. BIANCO - 81075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913027101
Artikelnummer
ILD81075
Herstellernummer
81075
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
34 mm
Copertura per giunto L ad incasso bianco


