Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81073 COPERTURA GIUNTO ALIM INC. NERO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 147.5 mm

  • Breite - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913027088

Artikelnummer

ILD81073

Herstellernummer

81073

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

147.5 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

34 mm

Copertura per giunto lineare ad incasso nero