LINEA LIGHT (ILED) - ILD81026 STAFFA DI IRRIGIDIMENTO NERO - 81026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 180 mm
Breite - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913026197
Artikelnummer
ILD81026
Herstellernummer
81026
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
180 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
20 mm
Staffa di irrigidimento, nero.


