Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81025 STAFFA DI IRRIGIDIMENTO BIANCO - 81025

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1800 mm

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913026623

Artikelnummer

ILD81025

Herstellernummer

81025

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1800 mm

Breite:

200 mm

Staffa bianca di irrigidimento (S-9000/333-W)