LINEA LIGHT (ILED) - ILD81024 STAFFA DI IRRIGIDIMENTO ANODIZZATO - 81024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 180 mm
Breite - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913026616
Artikelnummer
ILD81024
Herstellernummer
81024
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
180 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
20 mm
Staffa di irrigidimento, anodizzato.


