Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81022 SOSP.RIG.L.1MT ROS.NER.+GUAINA COP. - 81022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 469 mm

  • Durchmesser - 7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913026593

Artikelnummer

ILD81022

Herstellernummer

81022

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

469 mm

Durchmesser:

7 mm

Sospensione rigida 1m nera.