LINEA LIGHT (ILED) - ILD81021 SOSP.RIG.L.1MT ROS.BCO+GUAINA COP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - weiß
Länge - 469 mm
Durchmesser - 7 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913026586
Artikelnummer
ILD81021
Herstellernummer
81021
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Länge:
469 mm
Durchmesser:
7 mm
Sospensione rigida 1m bianca.



