LINEA LIGHT (ILED) - ILD81015 SOSP.L.5MT ROSONE NERO E STAFFA - 81015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 5000 mm
Breite - 350 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913026524
Artikelnummer
ILD81015
Herstellernummer
81015
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
5000 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
140 mm
Kit sospensione nero 5m + staffa (9000-KIT5-5-B)



