LINEA LIGHT (ILED) - ILD81014 SOSP.L.1,5MT ROSONE NERO E STAFFA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Länge - 260 mm
Breite - 1500 mm
Höhe - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913026517
Artikelnummer
ILD81014
Herstellernummer
81014
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Länge:
260 mm
Breite:
1500 mm
Höhe:
110 mm
Durchmesser:
600 mm
Sospensioni | Sospensione 1.5 m con rosone e staffa | Kit sospensione nero 1.5m + staffa (9000-KIT5-1,5-B).