LINEA LIGHT (ILED) - ILD81013 SOSP.L.5MT ROSONE BIANCO E STAFFA - 81013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 5000 mm
Breite - 350 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913026500
Artikelnummer
ILD81013
Herstellernummer
81013
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
5000 mm
Breite:
350 mm
Kit sospensione bianco 5m + staffa (9000-KIT5-5-W)


