LINEA LIGHT (ILED) - ILD81009 SOSP.L.5MT ROS.NERO CON TEND.AUTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Länge - 5000 mm
Breite - 350 mm
Höhe - 530 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913026463
Artikelnummer
ILD81009
Herstellernummer
81009
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Länge:
5000 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
530 mm
Durchmesser:
600 mm
Kit sospensione nero 5m (9000-KIT3-5-B).


