LINEA LIGHT (ILED) - ILD81007 SOSP.L.5MT ROS.BIANCO CON TEND.AUTO - 81007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - weiß
Länge - 5000 mm
Breite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913026449
Artikelnummer
ILD81007
Herstellernummer
81007
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Länge:
5000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
53 mm
Kit sospensione bianco 5m.


