LINEA LIGHT (ILED) - ILD81003 TAPPO DI CHIUSURA INCASSO NERO - 81003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 52 mm
Breite - 37.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913026418
Artikelnummer
ILD81003
Herstellernummer
81003
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
52 mm
Breite:
37.8 mm
Testata di chiusura, incasso, nero.


