LINEA LIGHT (ILED) - ILD80607N60 SUELO-R 91 1L 15W ON/OFF INOX - 80607N60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 144 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913067138
Artikelnummer
ILD80607N60
Herstellernummer
80607N60
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
144 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
170 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
3 mm
Max. Belastung:
2500 kg
Nennstrom:
350...350 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2028...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


