LINEA LIGHT (ILED) - ILD80581W30 SUELO-RXJ 90 1L 8W BASC+AL+VITI IX - 80581W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 9 W
Einbaudurchmesser - 110 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8033913065233
Artikelnummer
ILD80581W30
Herstellernummer
80581W30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
9 W
Einbaudurchmesser:
110 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
220 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
ohne
Justierbar:
nein
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
112 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Einbaubreite:
110 mm
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Höhe/Tiefe:
152 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Max. Belastung:
2500 kg
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Nennstrom:
630...630 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
760...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


