Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80581N30 SUELO-RXJ 90 1L 8W BASC+AL+VITI IX - 80581N30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas opal

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913065202

Artikelnummer

ILD80581N30

Herstellernummer

80581N30

Hersteller

LIA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

630...630 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

821...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

2 mm

Außendurchmesser:

120 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

152 mm

Max. Belastung:

2500 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 821 lm, con un'efficienza nominale di 117.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore èprodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.780 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.