Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80556W88 SUELO-R 65 1L 8W C/AL S/HC+VITI IX - 80556W88

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80556W88 SUELO-R 65 1L 8W C/AL S/HC+VITI IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913061303

Artikelnummer

ILD80556W88

Herstellernummer

80556W88

Hersteller

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptical, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 249 lm, con un'efficienza nominale di 99.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.15 kg.Lapotenza assorbita dall'apparecchio e di 2.5 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.