LINEA LIGHT (ILED) - ILD80554N30 SUELO-R 63 1L 8W C/AL S/HC+MOLLE IX - 80554N30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas opal
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8033913060696
Artikelnummer
ILD80554N30
Herstellernummer
80554N30
Hersteller
LIA
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
630...630 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1013...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
2 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
152 mm
Max. Belastung:
2500 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


