LINEA LIGHT (ILED) - ILD80546W06 SUELO-R 55 1L 8W S/AL.S/HC+MOLLE IX - 80546W06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 112 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913058822
Artikelnummer
ILD80546W06
Herstellernummer
80546W06
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
112 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
5-10° - extrem engstrahlend
Außendurchmesser:
120 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
2 mm
Max. Belastung:
2500 kg
Nennstrom:
630...630 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
945...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


