Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80432W35 SUELO-R 27 BASSO 1L 1W S/CONV.INOX

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80432W35 SUELO-R 27 BASSO 1L 1W S/CONV.INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913051397

Artikelnummer

ILD80432W35

Herstellernummer

80432W35

Hersteller

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 154 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316, presenta una finitura di colore acciaio; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.066 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.