Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80411 RUBBER 2D 4000K 1MT 10W

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80411 RUBBER 2D 4000K 1MT 10W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913000159

Artikelnummer

ILD80411

Herstellernummer

80411

Hersteller

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 140 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 1236 lm, con un'efficienza nominale di 123.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.103 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0,25 m 1(F)x0,25 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.