Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77617N90 RAPTOR 20 SMD 105WAC DALI - 77617N90

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77617N90 RAPTOR 20 SMD 105WAC DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306072468

Artikelnummer

ILD77617N90

Herstellernummer

77617N90

Hersteller

LIA

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 64 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente edi 18847 lm, con un'efficienza nominale di 190.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso, presenta una finitura di colore alluminio, ottenuta tramite sabbiatura; il diffusore e prodotto in policarbonato. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 105 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.